Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 74.111489 Yhteyspiste M1.7x4 Kierrekoko kromi | AH3LHG 32UT52

TESA BROWN SHARPE 74.111489 Yhteyspiste M1.7x4 Kierrekoko kromi

Varastossa
Tuote: AH3LHG Malli: 74.111489Ristiviite: 32UT52
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
€24.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintamerkin yhteyspiste
rakentaminenkromi
Suorittaa loppuunHopea
Kokonaispituus1/4
Rod Dia.0.080
Kierteen kokoM1.7 x 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenRod Dia.Kierteen kokoHinta
Ruskea ja terävä 74.107899 Yhteyspiste M1.6 Kierrekoko kovametalli | AH3LHD 32UT49 74.107899karbidi0.080M1.6€17.77
RUSKEA JA TERÄVÄ 74.111486 Yhteyspiste 0.080 Karbidin halkaisija | AH3LHE 32UT50 74.111486karbidi0.080M1.7 x 4€39.06
Ruskea ja terävä 74.111487 Kosketuspiste M1.7x4 Kierteen koko 0.060 tuuman halkaisija | AH3LHF 32UT51 74.111487karbidi0.060M1.7 x 4€39.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 74.111489 Yhteyspiste M1.7x4 Kierrekoko kromi
€24.44 / yksikkö