SHARPE VALVES Taotut hiiliteräsporttiventtiilit, hylsyhitsaus


Suodattaa
Rungon materiaali: Taottu hiiliteräs , Konepellin tyyli: pultattu , Luokka: Luokan 800 , Liitäntätyyppi: Pistorasiahitsi , Kahvan materiaali: Hiiliteräs , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 850-astetta F , Max. Höyryn paine: 1460 psi , Max. Vedenpaine: 1975 psi , Varren materiaali: 410 Ruostumaton teräs , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva , Kiilan materiaali: 410 Ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
SV34834SW004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€122.15
A
SV34834SW002
3 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€108.70
A
SV34834SW003
3 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€114.07
A
SV34834SW006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€141.03
A
SV34834SW012
4 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€307.26
A
SV34834SW014
4 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€309.03
A
SV34834SW010
4.375 "1"7.593€171.60
A
SV34834SW020
5 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€405.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?