A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 Laakerin tyyppi: pallo , Nykyinen arvostelu: 26.8/ 14.4-13.4A , Tehtävä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 9.50 " , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Moottorin tyyppi: Kondensaattori Käynnistä kondensaattori ajo , Napojen lukumäärä: 2 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Lähtö: 2.2 kW , Kokonaispituus: 14.96 " , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Vastus: 0.12 ohmia , Akselin tyyppi: T , lämpösuojaus: Ei suojausta , Jännitteen luokitus: 115 / 208-230