Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-40-4515 Pyörösahanteräkarbidi 8 tuuman 42 hampaat AC8LEK 3BE14

MILWAUKEE 48-40-4515 Pyörösahan terä kovametalli, 8 tuumaa 42 hammasta

Varastossa
Tuote: AC8LEK Malli: 48-40-4515Ristiviite: 3BE14
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
€80.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallileikkaava pyörösahanterä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.8"
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys2.75 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma0 Tutkinnot
Kerf0.073 "
Maks. Kierrosluku5000
Hampaiden lukumäärä42
Levyn paksuus0.073 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 48-40-4515 pyörösahanterä on ihanteellinen erilaisten materiaalien, kuten puun, metallin ja muovin, tarkan ja tehokkaan sahaamiseen. Sitä käytetään ihanteellisesti rakentamisessa, puuntyöstössä ja metallintyöstössä.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 48-40-4515 pyörösahan terässä on kobolttia sisältävä volframikarbidi, joka pidentää leikkausikää.
  • Sen halkaisija on 8 tuumaa puhtaaseen leikkaamiseen ja jäysteettömään viimeistelyyn.
  • Pyörösahan terässä on laserleikatut tärinää vaimentavat raot lämmön ja äänen minimoimiseksi.
  • Tässä terässä on kermettikärki, joka pidentää käyttöikää ja parantaa kulutuskestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan Milwaukee 48-40-4515 -pyörösahan terän?

A. Puhdista terä säännöllisesti liuottimella hartsin ja pihan poistamiseksi. Käytä jäykkää harjaa pinttyneiden roskien poistamiseen.

K. Onko tiettyjä tekijöitä otettava huomioon käytettäessä tätä terää?

A.

  • Aineiston tyyppi
  • Paksuus
  • Terän kierrosluku
  • Hampaiden lukumäärä

K. Kuinka usein minun tulee vaihtaa pyörösahan terä?

A. Vaihda terä, kun siinä on merkkejä kulumisesta, vaurioista tai heikentyneestä leikkuutehosta. Säännöllinen tarkastus on suositeltavaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
MILWAUKEE 48-40-4520 Pyörösahanteräkarbidi 8 tuumaa 50 hampaita AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€109.15
MILWAUKEE 48-40-4505 Pyörösahanteräkarbidi 14 tuuman 72 hampaita AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€253.63
MILWAUKEE 48-40-4070 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 30 hampaat | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46
MILWAUKEE 48-40-4075 Pyörösahan terä, kovametalli, 5-3/8 tuumaa, 50 hammasta | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€68.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4515 Pyörösahan terä kovametalli, 8 tuumaa 42 hammasta
€80.71 / yksikkö