Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-40-4520 Pyörösahanteräkarbidi 8 tuumaa 50 hampaita AD3BVC 3XU98

MILWAUKEE 48-40-4520 Pyörösahan terä kovametalli, 8 tuumaa 50 hammasta

Varastossa
Tuote: AD3BVC Malli: 48-40-4520Ristiviite: 3XU98
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
€102.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallileikkaava pyörösahanterä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.8"
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys3 / 32 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma-3 astetta
Kerf0.073 "
Maks. Kierrosluku5000
Hampaiden lukumäärä50
Levyn paksuus0.073 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
MILWAUKEE 48-40-4515 Pyörösahanteräkarbidi 8 tuuman 42 hampaat AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€80.71
MILWAUKEE 48-40-4505 Pyörösahanteräkarbidi 14 tuuman 72 hampaita AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€230.99
MILWAUKEE 48-40-4070 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 30 hampaat | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46
MILWAUKEE 48-40-4075 Pyörösahan terä, kovametalli, 5-3/8 tuumaa, 50 hammasta | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€68.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4520 Pyörösahan terä kovametalli, 8 tuumaa 50 hammasta
€102.01 / yksikkö