Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-40-4075 Pyörösahan terä, kovametalli, 5-3/8 tuumaa, 50 hammasta | AE7WHD 6AWL1

MILWAUKEE 48-40-4075 Pyörösahan terä, kovametalli, 5-3/8 tuumaa, 50 hammasta

Varastossa
Tuote: AE7WHD Malli: 48-40-4075Ristiviite: 6AWL1
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
€68.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallileikkaava pyörösahanterä
Arbor Hole20mm
Terä Dia.5.375 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys2"
Timantin koputusEi
Koukun kulma5 Tutkinnot
Kerf0.160 "
Maks. Kierrosluku4500
Hampaiden lukumäärä50
Levyn paksuus0.05 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8202390080
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkaistu seosterästerä, joka on suunniteltu käytettäväksi akku Milwaukee M18 5-3/8 tuuman metallisahan kanssa puhtaiden ja tarkan leikkauksen saamiseksi
    • Kovametallikärkiset hampaat vaihtoehtoisella yläviisteen muotoilulla purseetta ja viileää kosketusta varten
    • Ei vaadi voitelua, joka auttaa välttämään sotkuisen siivouksen
    • Estää lämmön kertymisen, jolloin käyttäjä voi käsitellä työkappaletta välittömästi ja pidentää myös työkalun käyttöikää
    • Ohut ura minimoi vastusta ja vastusta, mikä auttaa tuottamaan tasaisia ​​ja laadukkaita leikkauksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
MILWAUKEE 48-40-4515 Pyörösahanteräkarbidi 8 tuuman 42 hampaat AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€80.71
MILWAUKEE 48-40-4520 Pyörösahanteräkarbidi 8 tuumaa 50 hampaita AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€109.15
MILWAUKEE 48-40-4505 Pyörösahanteräkarbidi 14 tuuman 72 hampaita AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€253.63
MILWAUKEE 48-40-4070 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 30 hampaat | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4075 Pyörösahan terä, kovametalli, 5-3/8 tuumaa, 50 hammasta
€68.84 / yksikkö