MILWAUKEE Akkukäyttöinen iskuavain, 18VDC


Suodattaa
Kahva Materiaali: Muovi , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Kotelon materiaali: Metalli, muovi, kumi , Virtalähde: Langaton , Jännite: 18 VDC
TyyliMalliAkun kapasiteettiAseman kokoVapaa nopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusKiinnitystyyppiHinta (ei alv)
A
2864-20 48-11-1850
Yksi 5 Ah3/4 "neliö1800 rpm1500 jalkaa-lb.8-1 / 2 "Reiän läpi€840.21
B
2863-20 48-11-1850
Yksi 5 Ah1/2 "neliö1750 rpm1400 jalkaa-lb.8-1 / 8 "Kitkarengas€831.84
C
2863-22 48-11-1865
Yksi 6 Ah, Kaksi 5 Ah1/2 "neliö1750 rpm1400 jalkaa-lb.8-1 / 8 "Kitkarengas€1,267.99
D
2864-22 48-11-1865
Yksi 6 Ah, Kaksi 5 Ah3/4 "neliö1800 rpm1500 jalkaa-lb.8-1 / 2 "Reiän läpi€1,318.47
E
2867-22 48-11-1880
Kolme 8 Ah1 "neliö1800 rpm1800 jalkaa-lb.10-7 / 8 "Kitkarengas€2,124.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?