Milwaukee 48-40-4505 pyörösahanterä soveltuu rautametallien leikkaamiseen ja tarjoaa kestävyyttä ja tehokkuutta. Tätä terää käytetään rakennus-, metalli- ja valmistussovelluksissa, mikä tarjoaa tarkat ja puhtaat leikkaukset materiaaleihin, kuten teräkseen. Sen monipuolisuus ja suorituskyky tekevät siitä ammattilaisten suosiman valinnan erilaisiin leikkaustehtäviin, mikä takaa luotettavat tulokset vaativissa teollisuusympäristöissä.
Ominaisuudet:
- Tämän terän halkaisija on 14 tuumaa, mikä tarjoaa laajennetun ulottuvuuden ja monipuolisuuden leikkaussovelluksissa.
- Se tarjoaa terän maksiminopeuden 1800 rpm, mikä varmistaa korkean tehokkuuden ja suorituskyvyn leikkaustehtävissä.
- Tässä terässä on vakiokokoinen 1 tuuman kara, jossa on pyöreä muoto, mikä helpottaa helppoa ja varmaa asennusta pyörösahoihin.
- Siinä on kovametallikärkiset hampaat kestävyyden ja pidennetyn käyttöiän varmistamiseksi.
- Tämän terän suurin leikkaussyvyys on 5/8 tuumaa, joten se sopii useille materiaaleille.
- Siinä on 0 asteen suora koukkukulma, mikä edistää hallittua ja vakaata leikkaustehoa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä pyörösahanterää?
A.
- Aseta turvallisuus etusijalle käyttämällä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja tai suojalaseja ja kuulosuojaimia, jotka suojaavat roskilta ja melulta.
- Estä onnettomuudet kiinnittämällä tai vakauttamalla materiaalit tiukasti leikkaamisen aikana minimoidaksesi takapotkun riskin.
- Noudata pyörösahan valmistajan turvallisuusohjeita, mukaan lukien oikeanlainen terän asennus ja nopeusasetukset, jotka on kuvattu käyttöoppaassa.
- Pidä turvasuojukset ja teräsuojukset paikoillaan käytön aikana, jotta ne eivät kosketa pyörivää terää vahingossa.
- Valitse tarkkuus ja hallinta käyttämällä ohjaimia, aitoja tai jigejä vapaan käden leikkaamisen sijaan saadaksesi tarkempia ja turvallisempia tuloksia.
- Aseta turvallisuus etusijalle terän vaihdon tai huollon aikana irrottamalla virtalähde tahattoman käynnistyksen estämiseksi.
- Varmista optimaalinen leikkausteho tarkastamalla terä säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai tylsyyden varalta ja vaihda tarvittaessa.
K. Kuinka monta hammasta tässä pyörösahan terässä on?
V. Tässä terässä on 72 hammasta, mikä takaa hienon ja tarkan leikkuureunan tasaisiin tuloksiin.
K. Mitä materiaaleja tämä pyörösahanterä on suunniteltu leikkaamaan?
V. Se on erityisesti suunniteltu rautametallien, teräksen ja terässeosten leikkaamiseen, joten se on ihanteellinen erilaisiin metallintyöstösovelluksiin.
K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän pyörösahan terän?
A.
- Sammuta pyörösaha ja irrota se pistorasiasta ennen kuin käsittelet terää onnettomuuksien välttämiseksi.
- Irrota pyörösahan terä turvallisesti sopivilla työkaluilla.
- Tarkista terä huolellisesti vaurioiden, tylsyyden tai roskien varalta ennen puhdistamista.
- Käytä jäykkää harjaa tai paineilmaa sahanpurun, hartsin ja muiden jäämien poistamiseksi hampaista ja ruokatorvista.
- Harkitse terän liottamista erikoispuhdistusaineeseen tai mietoon pesuaineliuokseen pinttyneiden jäämien poistamiseksi.
- Hankaa terää varovasti pehmeällä harjalla tai hammasharjalla kiinnittäen erityistä huomiota hampaiden ympärillä oleviin alueisiin.
- Pyyhi terä huolellisesti puhtaalla, kuivalla liinalla varmistaen, ettei puhdistusliuosta tai vettä jää jäljelle.
- Tarkista karan reiässä likaa tai roskia ja puhdista se harjalla tai paineilmalla.