Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-40-4070 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 30 hampaat | AE7WHC 6AWL0

MILWAUKEE 48-40-4070 Pyörösahan terä kovametalli, 5-3/8 tuumaa 30 hammasta

Varastossa
Tuote: AE7WHC Malli: 48-40-4070Ristiviite: 6AWL0

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€52.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallileikkaava pyörösahanterä
Arbor Hole20mm
Terä Dia.5.375 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys2"
Timantin koputusEi
Koukun kulma0 Tutkinnot
Kerf0.060 "
Maks. Kierrosluku4500
Hampaiden lukumäärä30
Levyn paksuus0.05 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8202390080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
MILWAUKEE 48-40-4515 Pyörösahanteräkarbidi 8 tuuman 42 hampaat AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€80.71
MILWAUKEE 48-40-4520 Pyörösahanteräkarbidi 8 tuumaa 50 hampaita AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€102.01
MILWAUKEE 48-40-4505 Pyörösahanteräkarbidi 14 tuuman 72 hampaita AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€230.99
MILWAUKEE 48-40-4075 Pyörösahan terä, kovametalli, 5-3/8 tuumaa, 50 hammasta | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€68.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4070 Pyörösahan terä kovametalli, 5-3/8 tuumaa 30 hammasta
€52.46 / yksikkö