KERN AND SOHN 326-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: F1
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
326-036
1 ja 100g€595.35
Tarjouspyyntö
B
326-022
1, 50 g€595.35
C
326-026
1, 50 g€527.70
D
326-024
1, 50 g€507.40
E
326-034
1, 100 g€568.29
F
326-032
1, 100 g€663.00
G
326-042
1, 200 g€811.84
H
326-044
1, 200 g€703.60
I
326-046
1, 200 g€730.66
J
326-052
1, 500 g€1,014.80
K
326-056
1, 500 g€852.43
L
326-054
1, 500 g€825.37
M
326-064
1g, 1kg€1,123.05
N
326-066
1g, 1kg€1,150.11
O
326-062
1g, 1kg€1,217.76
P
326-076
1g, 2kg€1,542.50
Q
326-074
1g, 2kg€1,501.91
R
326-072
1g, 2kg€1,650.74
S
326-086
1g, 5kg€1,934.89
T
326-082
1g, 5kg€2,205.50
U
326-096
1g, 10kg€2,800.85
V
326-092
1g, 10kg€3,030.87
W
326-084
1g ja 5kg€1,907.83
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?