DAYTON Valaistusvalosäätimet, 1/2 tuuman urosputki


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPST , Kotelon tyyppi: Sadetiivis , Kotelon materiaali: polykarbonaatti , Asennus: 1/2 "urosputkilanka , NEMA-luokitus: Sadetta tiukka , Temp. Alue: -40 - 158 astetta F
TyyliMalliVäriSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
26WA91
Musta1.375 "3.375 "1800200 ja 2401.38 "€5.07
B
26WA92
Harmaa1.375 "2.375 "18001201.38 "€15.19
C
26WA94
Harmaa1.5 "3"2000208 ja 2772"€14.12
C
26WA93
Harmaa1.5 "3"20001202"€14.12

Valaistusvalosäätimet, 1/2 tuuman urosputki

Dayton -valaistuksen valokuvasäätimet on asennettu sisä- ja ulkotiloihin valaistusasetusten asettamiseksi hämärästä aamunkoittoon kytkemällä valo automaattisesti päälle ja pois päältä. Nämä yksiköt ovat ihanteellisia pysäköintialueille, mainostauluille, turvallisuudelle, kunnallisille, tie- ja katuvalaistuksille ja auttavat säästämään energiaa. Niissä on sisäänrakennettu viive, joka estää vääriä pyöräilyjä, ja niissä on painevalettu polykarbonaattikotelo, joka takaa erinomaisen iskun- ja kulutuskestävyyden. Niissä on lukkomutteri ja aluslaatan tiiviste tiivisteenkestävää asennusta varten, ja niissä on tiiviit kotelot kestämään kaikenlaisia ​​sääolosuhteita. Valitse joukko näitä valaistuksen valokuvasäätimiä, saatavana pituuksina 2.375 - 3.375 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?