Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3201L Kuljettajan hansikkaat lehmänjyväinen nahka kerma L Pr | AC6UMM 36H979

MEMPHIS GLOVE 3201L Kuljettajan käsineet Lehmänjyväinen nahkaliima L Pr

Varastossa
Tuote: AC6UMM Malli: 3201LRistiviite: 36H979

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliTäysjyväinen lehmännahka
VäriKerma
LeikkausGunn
Grade nahkavalita
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3201XS Kuljettajan käsineet lehmänjyväinen nahka kerma Xs Pr | AC6UMJ 36H976 3201XSXS€16.04
MEMPHIS GLOVE 3201S Kuljettajan hansikkaat lehmänjyväinen nahka kerma S Pr | AC6UMK 36H977 3201SS€16.04
MEMPHIS GLOVE 3201M Kuljettajan hansikkaat lehmänjyväinen nahka voide M Pr | AC6UML 36H978 3201MM€16.04
MEMPHIS GLOVE 3201XL Kuljettajan käsineet Cow Grain Leather Cream Xl Pr | AC6UMN 36H980 3201XLXL€16.04
MEMPHIS GLOVE 3201XXL Kuljettajan käsineet Cowgrain Leather Cream 2xl Pr | AC6UMP 36H981 3201XXL2XL€16.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3201L Kuljettajan käsineet Lehmänjyväinen nahkaliima L Pr
€16.04 / yksikkö