MERSEN FERRAZ NRN60 Kanadan sulake, 250V, 60A, Holkkikiinnitys | CH6APC

MERSEN FERRAZ NRN60 Kanadan sulake, 250V, 60A, Holkkikiinnitys

Tuote: CH6APC Malli: NRN60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanadan sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliPaperi
Nykyinen arvostelu60A
Halkaisija0.81 "
SulakeluokkaLuokka H
Pituus3"
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)4.29
Laivan leveys (cm)7.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ NRN1 Kanadalainen sulake, 250V, 1A, Holkkikiinnitys | CH6AMQ NRN1Paperi1A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRN10 Kanadalainen sulake, 250V, 10A, Holkkikiinnitys | CH6AMR NRN10Paperi10A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRN100 Kanadalainen sulake, 250V, 100A, Teräkiinnitys | CH6AMT NRN20* NRN100PolyTube100A1.06 "5.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRN110 Kanadalainen sulake, 250V, 110A, Teräkiinnitys | CH6AMU NRN25* NRN110PolyTube110A1.63 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRN125 Kanadalainen sulake, 250V, 125A, Teräkiinnitys | CH6AMV NRN30* NRN125PolyTube125A1.63 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRN15 Kanadalainen sulake, 250V, 15A, Holkkikiinnitys | CH6AMW NRN15Paperi15A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRN150 Kanadan sulake, 250V, 150A, Teräkiinnitys | CH6AMX NRN35* NRN150PolyTube150A1.63 "7.13 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ NRN60 Kanadan sulake, 250V, 60A, Holkkikiinnitys