Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2824 -puristusputkiliitin, sinkki, 1 tuuman kauppa, 1 7/8 tuuman pituus | CH6JGG 52AV02

RACO 2824 Puristusputkiliitin, sinkki, 1 tuuman kauppa, 1 7/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CH6JGG Malli: 2824Ristiviite: 52AV02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitos
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
AsennustyyppiKytkin
SuuntautuminenSuoraan
Kokonaiskorkeus1 3 / 8 "
Kokonaispituus1 7 / 8 "
kokonaisleveys1 3 / 8 "
Kaupan koko1 ", 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1251
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKaupan kokoHinta
RACO 2876 Jäykkä/emt-putkiliitin 3-27/32 tuuman pituus | AF7DBD 20VE18 28764"EMT-johdinPainevalettu sinkki-3 27 / 32 "--€138.27
RACO 1830 jäykkä puristusliitin 5-3/4 tuuman pituus | AF7DBX 20VE35 18302.5 "Jäykkä / IMC-johtoTerästä ja tempervalua-5.75 "--€477.50
RACO 1832 jäykkä puristuskytkin 5-23 / 32 tuuman pituus | AF7DBY 20VE36 18323"Jäykkä / IMC-johtoTerästä ja tempervalua-5 23 / 32 "--€574.99
RACO 1834 Jäykkä puristusliitin 6-1 / 2 tuuman pituus | AF7DBZ 20VE37 18343.5 "Jäykkä / IMC-johtoTerästä ja tempervalua-6.5 "--€588.37
RACO 1836 jäykkä / emt-putkiliitin 6-13 / 16 tuuman pituus | AF7DCA 20VE38 18364"Jäykkä / IMC-johtoTerästä ja tempervalua-6 13 / 16 "--€631.16
RACO 2922 -puristuskytkin, 1/2 tuuman EMT, 1-59 / 64 tuuman kokonaispituus | CD3FPB 52AU67 2922----1 59 / 64 "-1 / 2 "€1.16
RACO 1825 -puristusliitin, 1 1/4 tuuman kauppa, 1 15/16 tuuman pituus, Rmc, betonitiivis | CH6HYM 52AV84 1825--Teräs1 15 / 16 "1 15 / 16 "1 15 / 16 "1 1/4", 1 1/4"€51.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2824 Puristusputkiliitin, sinkki, 1 tuuman kauppa, 1 7/8 tuuman pituus
€7.81 / yksikkö