JAMCO EK230-P5 Teräshitsattu Ergonominen Utility Cart, harmaa, reunustettu reuna | AA7KHG 16C061

JAMCO EK230-P5 Teräshitsattu ergonominen apuvaunu, harmaa, huulireuna

Varastossa
Tuote: AA7KHG Malli: EK230-P5Ristiviite: 16C061

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,179.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut ergonomiset apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys14 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahvaergonominen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus6"
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyötykärry täysin hitsatulla rungolla (paitsi pyörät), suunniteltu pienpakkausten ja työmateriaalin kuljettamiseen työpaikoilla
    • 6 tuuman hyllyhuuli pidättämistä varten
    • Ergonominen kahva, jossa on tasainen säde taivuttaa mukavuutta ja tasaista ulkonäköä
    • Pulteilla kiinnitettävät pyörät (2 kääntyvää ja 2 jäykkää) helpottamaan vaihtoa ja parantavat kärryn ohjattavuutta

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on JAMCO EK230-P5:n kapasiteetti?

V. Tässä kärryssä on kaksi hyllyä, joiden kummankin kapasiteetti on 600 lb.

K. Mihin hyötykärryä käytetään?

V. Sitä voidaan käyttää tavaroiden järjestämiseen, varastointiin ja siirtämiseen työympäristössä, mukaan lukien varastot, varastotilat sekä lähetys- ja vastaanottotilat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHinta
JAMCO EF230-P6 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 lb6"40 "36 "25 "30 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,658.33
JAMCO EF336-P6 Utility Cart Teräs 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 lb6"40 "42 "31 "36 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,511.59
JAMCO EF360-P6 hyötykärry Teräs 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 lb6"40 "66 "31 "60 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,817.56
JAMCO EF372-P6 hyötykärry teräs 78 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGV 16C047 EF372-P63800 lb6"40 "78 "31 "72 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,273.83
JAMCO EG130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 lb5"39 "36 "19 "30 "Huulinen€1,075.71
JAMCO EG248-P5 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 lb5"39 "54 "25 "48 "Huulinen€1,577.01
JAMCO EK130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 EK130-P52600 lb5"39 "36 "19 "30 "Huulinen€1,118.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO EK230-P5 Teräshitsattu ergonominen apuvaunu, harmaa, huulireuna
€1,179.49 / yksikkö