MERSEN FERRAZ 21006R Fuse Base, 250V, 100A Class R, 1 Pole, Tin Plated, Copper Box | CH4QUD

MERSEN FERRAZ 21006R sulakepohja, 250V, 100A luokka R, 1-napainen, tinattu, kuparilaatikko

Tuote: CH4QUD Malli: 21006R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu100A
SulakeluokkaLuokka R
Korkeus2.28 "
Pituus8.33 "
Max. Sulakkeen luokitus100A
Napojen lukumäärä1 napaa
Leveys1.68 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 20305R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQR 20305RGFPC30A1.38 "3"30Akyykäärme0.91 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 20306R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 1 napa, peltilevy, alumiinikotelo | CH4QQU 20306RGFPC30A1.38 "3"30A11.25 "€22.47
MERSEN FERRAZ 20307R Varokekalusto, 250V, 30A Class R, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQW 20307RGFPC30A1.38 "3"30A2 napaa2.03 "€54.94
MERSEN FERRAZ 20308R Varokekalusto, 250V, 30A Class R, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQY 20306R 20308RGFPC30A1.38 "3"30A3 napaa3"€57.25
MERSEN FERRAZ 20315R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, lisälaite, tinattu, kupariruuvi | CH4QRD 20315RGFPC30A1.38 "3"30Akyykäärme0.91 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 20316R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4QRF 20316RGFPC30A1.38 "3"30A1 napaa1.25 "€22.11
MERSEN FERRAZ 20317R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4QRH 20317RGFPC30A1.38 "3"30A2 napaa2.03 "€28.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 21006R sulakepohja, 250V, 100A luokka R, 1-napainen, tinattu, kuparilaatikko