Morse-rumpu 34-5SS Pailpro 19-litrainen sanko, ruostumaton teräs, halkaisija enintään 31.7 cm | AF6EDZ

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-litrainen Pail Dolly, ruostumaton teräs, halkaisija enintään 31.7 cm

Varastossa
Tuote: AF6EDZ Malli: 34-5SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Handler
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.3"
Annostelun korkeus3 5 / 8 "
Dollyn korkeus12 "
Dolly Leveys5.5 "
Rumpu Dia.Jopa 12.5 "
Rumpukoko5 gal.
RumputyyppiPail tai voi
Suorittaa loppuunBead Blast
LuokkaGrade 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Pyörien lukumäärä4
TyyppiNeliö
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörätpolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennettu muovi-, poly- ja kuitukauhoille
    • Kuljettaa 19 litran tölkit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDollyn korkeusDolly LeveysSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
Morse-rumpu 34-5 Pailpro 19-litrainen ämpäri, halkaisija enintään 31.7 cm, 91 kg Kapasiteetti | AF6EDY 34-55.5 "12 "KirkasTeräs€170.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-litrainen Pail Dolly, ruostumaton teräs, halkaisija enintään 31.7 cm
€250.05 / yksikkö