Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FM2031-02 -juottimet - typpisuutin | AG3BTM 32TU69

HAKKO FM2031-02 Juotoskolvisarja Typpisuutin

Varastossa
Tuote: AG3BTM Malli: FM2031-02Ristiviite: 32TU69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€806.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinsarja
VäriSininen / keltainen
Pituus1.3m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7722
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lepotila, suurempi massa, typpisuutin ja pidike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HAKKO FM2030-02 Juotinsarja Sininen / keltainen 1.3 m Pituus | AG3BDQ 32TU68 FM2030-02€574.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM2031-02 Juotoskolvisarja Typpisuutin
€806.58 / yksikkö