ALTRONIX Virtalähteet 8 PTC, 115VAC tulojännite


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs
TyyliMalliAlaluokkaKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)TyyppiJännite lähtöKotelon leveys (tuumaa)Suorittaa loppuuneräHinta (ei alv)
A
AL1012ULXPD8CB
Virtalähde / laturi4.5015.5Multi-OutPut-virtalähde / laturi12 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 12 VDC @ 10A€544.44
B
AL1012ULACMCB
Virtalähde / laturi4.5015.5Pääsy virranhallintaan12 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 12 VDC @ 10A€594.64
C
AL1024ULXPD16CB
Virtalähde / laturi4.5015.5Multi-OutPut-virtalähde / laturi24 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 24 VDC @ 10A€649.85
D
AL1012ULXPD16CB
Virtalähde / laturi4.5015.5Multi-OutPut-virtalähde / laturi12 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 12 VDC @ 10A€584.81
E
AL1024ULXPD8CB
Virtalähde / laturi4.5015.5Multi-OutPut-virtalähde / laturi24 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 24 VDC @ 10A€569.94
F
AL1024ULACMCB
Virtalähde / laturi4.5015.5Pääsy virranhallintaan24 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 24 VDC @ 10A€645.83
G
VertiLine3D
Virtalähde: teline8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125MustaVirtalähde€945.98
G
VertiLine6D
Virtalähde: teline8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125MustaVirtalähde€645.38

Virtalähteet 8 PTC, 115VAC tulojännite

Altronix-virtalähteet, joissa on 8 PTC-lähtöä, muuttavat 115 VAC, 60 Hz:n tulot kahdeksaksi itsenäisesti ohjatuksi 12 VDC tai 24 VDC, tehottomaksi rajoitetuksi sulakkeella suojatuksi ulostuloksi. Nämä lähdöt toimivat sekä vikaturvallisissa että vikaturvallisissa lähdöissä jopa 10A jatkuvalla syöttövirralla. Palohälyttimen katkaisimet mahdollistavat hätäuloskäynnin, hälytyksen valvonnan ja muiden apulaitteiden laukaisemisen tapauksissa, joissa palohälytysjärjestelmät aktivoituvat, ja ne ovat valittavissa erikseen jollekin tai kaikille kahdeksasta lähdöstä. Virtalähdeluettelo sisältää myös Vertiline telinekiinnityksen, DC-virtalähteet, jotka tarjoavat kahdeksan suodatettua ja elektronisesti säädettyä teholähdettä tilaa säästävässä, asteittain asennettavassa rungossa. Näissä telinekiinnikkeissä on valaistut päävirtakatkaisijat, joissa on manuaaliset palautuskytkimet oletusasetuksiin ja irrotettavat riviliittimet, joissa on lukitusruuvilaipat johtojen kiinnittämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä virtalähdelaitteita, saatavilla harmaana ja mustana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?