Lankaverkkoliinat

Suodattaa

LIFT-ALL -

Vaijeriverkko, tyyppi 1

TyyliMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPituusMateriaaliPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta (ei alv)
A3T110X67,000 lbs.3500 lb6"Teräs3500 lb3"€525.34
A4T110X49,600 lbs.4800 lb4ft.Teräs4800 lb4"€674.49
B4T110X69,600 lbs.4800 lb6"Galvanisoitu teräs4800 lb4"€827.23
A4T110X109,600 lbs.4800 lb10ft.Teräs4800 lb4"€789.34
B4T110X89,600 lbs.4800 lb8ft.Galvanisoitu teräs4800 lb4"€760.84
A6T110X1014,400 lb7200 lb10ft.Teräs7200 lb6"€1,004.38
A6T110X614,400 lb7200 lb6"Teräs7200 lb6"€828.17
A6T110X1214,400 lbs.7200 lb12ft.Teräs7200 lb6"€1,137.77
A6T110X814,400 lbs.7200 lb8ft.Teräs7200 lb6"€1,139.60
A10T110X1824,000 lbs.12,000 lb18ft.Teräs12,000 lb10 "€1,984.54
A12T110X1228,800 lb14,400 lb12ft.Teräs14,400 lb12 "€1,787.90
A2T110X44600 lb2300 lb4ft.Teräs2300 lb2"€548.98
A2T110X34600 lb2300 lb3ft.Teräs2300 lb2"€354.23
A4T110X39600 lb4800 lb3ft.Teräs4800 lb4"€519.84
TyyliMalliKorin kiinnityskapasiteettiPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta (ei alv)
A2T210X64,600 lbs.6"2300 lb2"€448.86
A4T210X69,600 lbs.6"4800 lb4"€604.45
A4T210X109,600 lbs.10ft.4800 lb4"€664.23
A6T210X1014,400 lb10ft.7200 lb6"€857.17
A6T210X614,400 lb6"7200 lb6"€645.12
A3T210X107000 lb10ft.3500 lb3"€654.14
A3T210X47000 lb4ft.3500 lb3"€420.93
A3T210X67000 lb6"3500 lb3"€504.53
A4T210X149600 lb14ft.4800 lb4"€1,025.23
A4T210X209600 lb20ft.4800 lb4"€1,362.80
LIFT-ALL -

Lankaverkkoliinat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A2T110X14€879.36
A4T110X16€1,166.93
A6T110X4€658.48
B2T210X4€455.63
C3T210X3€339.85
A10T110X3€833.10
C8T210X20€1,754.56
C12T210X20€2,147.66
A2T110X18€1,108.58
C2T210X18€1,096.08
C12T210X18€1,988.44
C8T210X16€1,425.32
C6T210X16€1,341.97
C6T210X14€1,212.76
B2T110X6€639.56
A3T110X14€971.05
A12T110X14€1,958.76
A4T110X12€941.88
C3T210X12€841.85
B2T210X12€771.00
A2T110X12€783.51
C10T210X12€1,446.15
C8T210X10€929.33
A2T110X10€640.61
C12T210X10€1,446.15

Lankaverkkoliinat

Nosta kaikki metalliverkkolenkit sopivat hiovien / kuumien kuormien käsittelyyn metallin työstö- ja tuotantolaitoksissa. Näissä nostohihnoissa on teräsrakenne joustavuutta ja minimoidaan ei -toivotut venytykset, mikä estää kuormavaurioiden mahdollisuudet putoamisen / hihnan rikkoutumisen vuoksi. Niiden verkkomuotoilu hallitsee ja tasapainottaa kuorman kuljetuksen aikana. Valitse laajasta valikoimasta näitä metalliverkkolenkkejä, joita on saatavana 4600 - 28800 lb: n korin nostokapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?