MERSEN FERRAZ 20305R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQR

MERSEN FERRAZ 20305R sulakepohja, 250 V, 30 A luokka R, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo

Tuote: CH4QQR Malli: 20305R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka R
Korkeus1.38 "
Pituus3"
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumääräkyykäärme
Leveys0.91 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)7.92
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.19

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 20306R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 1 napa, peltilevy, alumiinikotelo | CH4QQU 20306RGFPC30A1.38 "3"30A11.25 "€22.47
MERSEN FERRAZ 20307R Varokekalusto, 250V, 30A Class R, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQW 20307RGFPC30A1.38 "3"30A2 napaa2.03 "€54.94
MERSEN FERRAZ 20308R Varokekalusto, 250V, 30A Class R, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQY 20306R 20308RGFPC30A1.38 "3"30A3 napaa3"€57.25
MERSEN FERRAZ 20315R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, lisälaite, tinattu, kupariruuvi | CH4QRD 20315RGFPC30A1.38 "3"30Akyykäärme0.91 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 20316R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4QRF 20316RGFPC30A1.38 "3"30A1 napaa1.25 "€22.11
MERSEN FERRAZ 20317R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4QRH 20317RGFPC30A1.38 "3"30A2 napaa2.03 "€28.41
MERSEN FERRAZ 20318R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 3-napainen, tinattu, kupariruuvi vahvistetulla pidikkeellä | CH4QRK 20318RGFPC30A1.38 "3"30A33"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 20305R sulakepohja, 250 V, 30 A luokka R, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo