SCHNEIDER ELECTRIC Turvakytkinten ohjaimet ja arviointiyksiköt


Suodattaa
ampeeria: 1.5 , Syvyys: 6.02 " , Näyttö: LED , Kotelon materiaali: Muovi , Korkeus: 5.96 " , Syöttöteho: 24 VDC , Tulojännite: 24 VDC , IP-luokitus: 20 , Asennus: Pinta- tai DIN-kisko , Lähtöjen määrä: 6 kiinteää tilaa + 2 sarjaa 2 relelähtöä , Käyttölämpötila: -10-55 astetta C , Lähtötyyppi: Rele ja kiinteä tila , Vasteaika: 20 ms. , Leveys: 569051 "
TyyliMalliTulojen lukumääräPorttityyppiHinta (ei alv)
A
XPSMC16Z
161 RJ45 (ohjelmointi + Modbus)€2,944.58
B
XPSMC16ZC
161 RJ45 (ohjelmointi + Modbus), 1 CanOpen€3,666.84
B
XPSMC32ZP
321 RJ45 (ohjelmointi + Modbus), 1 Profibus€4,986.35
C
XPSMC32Z
321 RJ45 (ohjelmointi + Modbus)€3,996.58
B
XPSMC32ZC
321 RJ45 (ohjelmointi + Modbus), 1 CanOpen€4,319.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?