PÄÄLAITE PH-1200 Temperature Heat Gun, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79

MASTER APPLIANCE PH-1200 Lämpöpistooli, 120 V, 60 Hz

Tuote: AC9VAP Malli: PH-1200Ristiviite: 3KH79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä16 cfm
Vahvistimet AC11
Lämmityselementin materiaaliSuljettu keraaminen
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppi3-asentoinen keinukytkin
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue130 astetta 1000 astetta F
Jännite120
Watts1300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8419899580
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proheat Varitemp -lämpöpistooli, jota käytetään herkkien materiaalien, erikoisliittimien ja kutisteputkien lämmittämiseen
    • Varustettu suojakytkimellä, ripustussilmukalla ja sisäänrakennetulla jalustalla handsfree-käyttöä varten
    • Elektroninen suljetun piirin lämpötilan säätöjärjestelmä ylläpitää tasaista lämpötilaa ja suojaa ylikuumenemisolosuhteilta
    • Antaa käyttäjän hallita lämpötiloja välillä 130 - 1000 ° F (50 ° C - 540 ° C) säätöpyörällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaIlmavirtailmamääräMin. LämpötilaMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MASTER LAITE PH-1100 -lämpöpistooli 500 - 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1400 -lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER-LAITE PH-1500-lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-301A Lämpöpistooli 300 - 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-501A Lämpöpistooli 500 - 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-751B -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-201A -lämpöpistooli 200 - 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--23 cfm------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1200 Lämpöpistooli, 120 V, 60 Hz