Kapasiteetti: 2200 lbs. , Väri: Keltainen , Jalkapumpun nosto iskua kohti: 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: polyuretaani , Eturullan halk.: 2 1 / 2 " , Eturullan leveys: 3" Sisältää: Laturi , Materiaali: Teräs , Max. Matkan etäisyys: 29.5 " , Paristojen määrä: 1 , Pyörien lukumäärä: 4 , Eturullan lukumäärä: 2 , Pumppujen määrä matalalla asetuksella: 60 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Alustan materiaali: Teräs , Pumpun nopeus: 1 , Takapyörän materiaali: polyuretaani , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä jarrulla , Takapyörän leveys: 1 1 / 2 " , Jännite: 12V DC-