PÄÄLAITE HG-501A Lämpöpistooli 500 - 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715

MASTER APPLIANCE HG-501A lämpöpistooli 500-750f 14a 23 cfm

Tuote: AE2RAC Malli: HG-501ARistiviite: 4Z715

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä23 cfm
Vahvistimet AC14
Lämmityselementin materiaaliVahvistettu kiilleeristetty keramiikka
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppi3-asentoinen keinukytkin
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue500 astetta 750 astetta F
Jännite120
Watts1680

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8419899580
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Master Appliance HG-501A -lämpöpistooli tuottaa nopean lämmitetyn ilman virtauksen, joka poistaa kolhut lasikuidusta, venyvasta vinyylistä, kutisteputkista ja pakkauksista sekä sulattaa jäätyneet putket.

Ominaisuudet:

  • Master Appliance HG-501A -lämpöpistoolilla on luistamaton kumipohjainen pohja, joka mahdollistaa 90 asteen pyörimisen kätevää käyttöä varten.
  • Tässä pistoolikahvaisessa lämpöpistoolissa on vahvistettu kiilleeristetty lämmityselementti tehokkaaseen lämmitys- tai kuivaussovellukseen.
  • Siinä on kestävä painevalettu alumiinikotelo kovaan käyttöön.
  • Tässä laitteessa on ulkopuolelta saatavilla oleva hiiliharjan pidike, jolla lämmityselementti vaihdetaan nopeasti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Master Appliance -säilytyskotelo: Tämä kestävä muovikotelo on ihanteellinen lämpöpistoolien säilytykseen ja kuljetukseen.
  • Master-laite Lämpöpistoolielementtisarja: Tämä elementtisarja korvaa nykyiset kuluneet elementit tehokkuuden ylläpitämiseksi lämmitysprosessin aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka varmistaa turvallisuus lämpöpistoolia käytettäessä?

A.

  • Älä käytä lämpöpistoolia palavien tai syttyvien materiaalien lähellä.
  • Sammuta työkalu aina ennen kuin asetat sen millekään pinnalle.
  • Anna työkalun jäähtyä ennen varastointia.
  • Älä koskaan tuki tuloritilää tai estä laitteen ilmavirtausta käytön aikana.
  • Käytä aina lämmönkestäviä käsineitä käyttäessäsi lämpöpistoolia.

K. Onko tämä lämpöpistooli turvallinen sisäkäyttöön?

V. Master-lämpöpistoolit sopivat käytettäväksi hyvin ilmastoiduissa sisätyötiloissa.

K. Mikä on tämän lämpöpistoolin käyttölämpötila-alue?

A. Master Appliance HG-501A -lämpöpistooli tuottaa ilmavirran välillä 500-750 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaIlmavirtailmamääräMin. LämpötilaMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PÄÄLAITE PH-1200 Temperature Heat Gun, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1100 -lämpöpistooli 500 - 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1400 -lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER-LAITE PH-1500-lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-301A Lämpöpistooli 300 - 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-751B -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-201A -lämpöpistooli 200 - 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--23 cfm------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-501A lämpöpistooli 500-750f 14a 23 cfm