PÄÄLAITE HG-301A Lämpöpistooli 300 - 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714

MASTER APPLIANCE HG-301A lämpöpistooli 300-500f 12a 23 cfm

Tuote: AE2RAB Malli: HG-301ARistiviite: 4Z714

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä23 cfm
Vahvistimet AC12
Lämmityselementin materiaaliVahvistettu kiilleeristetty keramiikka
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppi3-asentoinen keinukytkin
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue300 astetta 500 astetta F
Jännite120
Watts1400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8419899580
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalusta mukana (kyllä)
    • Lämpötila Lukko (ei)
    • Ei sertifioitu Euroopalle. Saatavana A1- ja A6-virtajohdolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaIlmavirtailmamääräMin. LämpötilaMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PÄÄLAITE PH-1200 Temperature Heat Gun, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1100 -lämpöpistooli 500 - 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1400 -lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER-LAITE PH-1500-lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-501A Lämpöpistooli 500 - 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-751B -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-201A -lämpöpistooli 200 - 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--23 cfm------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-301A lämpöpistooli 300-500f 12a 23 cfm