DAYTON Pneumaattiset männänvärähtelyt


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelon materiaali: Valurauta , Max. Lämpötila: 390-astetta F , Asennus: Mikä tahansa asema , Asennuslevy: Ei , Vibraattorin tyyppi: Mäntä
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
1 DYR1
3.625 "4.5 "2.75 "€291.13
B
1 DYR2
4.75 "5.75 "3.625 "€379.04

Pneumaattiset männänvärähtelyt

Daytonin pneumaattisia mäntätäryttimiä käytetään tahmeiden, karkeiden tai korkean kosteuden omaavien materiaalien pitämiseen, joka virtaa suppiloista, kouruista, säiliöistä ja putkista. Näissä vibraattoreissa on valurautainen kotelo, joka kestää jopa 390 asteen lämpötiloja ja mahdollistaa asennuksen kaikkiin asentoihin asennuksen helpottamiseksi. Niiden suurin nopeus on 3500 vpm @ 80 psi, ja niitä on saatavana 2.75 ja 3.625 tuuman leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?