PÄÄLAITE HG-751B-MC -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm | AE6DHU 5PYP0

MASTER APPLIANCE HG-751B-MC -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 cfm

Tuote: AE6DHU Malli: HG-751B-MCRistiviite: 5PYP0

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä23 cfm
Vahvistimet AC14.5
Lämmityselementin materiaaliKeraaminen
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppiHetkellinen yhteys
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue750 astetta 1000 astetta F
Jännite120
Watts1740

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.12
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Master Appliance HG-751B-MC -lämpöpistooli tuottaa 23 CFM:n lämmitettyä ilmavirtaa nopeudella 3000 FPM kutistaakseen letkuja ja pakkauksia, taivuttaa muovia ja sulattaa jäätyneitä putkia.

Ominaisuudet:

  • Master Appliance HG-751B-MC -lämpöpistoolissa on liukumaton kumipohjainen alusta 90 asteen kiertoon kätevän toiminnan takaamiseksi.
  • Sen kestävä painevalettu alumiinikotelo tekee tästä lämpöpistoolista täydellisen raskaaseen käyttöön.
  • Tässä lämpöpistoolissa on vahvistettu kiilleeristetty lämmityselementti tehokkaaseen lämmitys- tai kuivaussovellukseen.
  • Se on varustettu hetkellisen koskettimen kytkimellä, joka katkaisee virran välittömästi.
  • Tässä lämpöpistoolissa on ulkopuolelta saatavilla oleva hiiliharjan pidike lämmityselementtien nopeaa vaihtoa varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Master-laite Lämpöpistoolielementtisarja: Tämä elementtisarja korvaa nykyiset kuluneet elementit tehokkuuden ylläpitämiseksi lämmitysprosessin aikana.
  • Master Appliance -säilytyskotelo: Tämä kestävä muovikotelo varmistaa lämpöpistoolin kuljetusta varten.
  • Master Appliance Glass Protector: Se suojaa pistoolin alla olevaa lasia kuumuudelta ja tarjoaa lisätilaa lisälaitteiden asentamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka varmistaa turvallisuus lämpöpistoolia käytettäessä?

A.

  • Älä käytä lämpöpistoolia palavien tai syttyvien materiaalien lähellä.
  • Sammuta työkalu aina ennen kuin asetat sen millekään pinnalle.
  • Anna työkalun jäähtyä ennen varastointia.
  • Älä koskaan tuki tuloritilää tai estä laitteen ilmavirtausta käytön aikana.
  • Käytä aina lämmönkestäviä käsineitä käyttäessäsi lämpöpistoolia.

K. Vaatiiko tämä Master-lämpöpistooli voitelua?

A. Master HG-751B-MC lämpöpistooli on esivoideltu tehtaalta, eikä se vaadi säännöllistä voitelua.

K. Mikä on tämän lämpöpistoolin käyttölämpötila-alue?

A. Master Appliance HG-751B-MC -lämpöpistooli tuottaa ilmavirran välillä 750 - 1000 astetta F.

K. Kuinka puhdistaa tämä lämpöpistooli?

A.

  • Irrota lämpöpistooli.
  • Käytä mietoa saippuaa ja kosteaa liinaa aseen ulkopuolen puhdistamiseen.
  • Älä upota työkalua nesteeseen tai anna nesteen päästä työkalun sisään.
  • Varmista, että kaikissa tuuletusaukoissa ja aukoissa ei ole roskia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaIlmavirtailmamääräMin. LämpötilaMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PÄÄLAITE PH-1200 Temperature Heat Gun, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1100 -lämpöpistooli 500 - 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1400 -lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER-LAITE PH-1500-lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-301A Lämpöpistooli 300 - 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-501A Lämpöpistooli 500 - 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-751B -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-751B-MC -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 cfm