SQUARE D Sulje Nouseva neste 2-tason kytkin


Suodattaa
ampeeria: 10 , Rungon materiaali: Teräs , Yhteydenottolomake: DPST , Sähköliitännät: Ruuvikiinnike , Kelluntamateriaali: Ruostumaton teräs , HP @ 1 Phase - 120 V: 2 , HP @ 1 Phase - 230 V: 3 , HP @ 1 Phase - 240 V: 3 , HP @ 3 Phase - 230 V: 5 , HP @ 3 Phase - 240 V: 5 , Max. Paine: 50 psi , Max. Jännite: 600 , NEMA-luokitus: 1 , Varren pituus: 4" , Varren materiaali: Ruostumaton teräs , Kytkimen toiminto: Sulje nousussa , VA luokitus: 460 VAC
TyyliMalliPutken kokoKelluva Dia.KorkeusAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
A
9038AG1N4
4-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Pystysuora avoin säiliö-22 - 220 astetta F10.32 "4.69 "€409.24
B
9038CG36N4
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vaakasuora-22 - 220 astetta F17.81 "6.84 "€954.02
C
9038CG36N4LZ20
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vaakasuora250 astetta F maks6.840 "6.84 "€770.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?