MARS-ILMA-OVET PH1042-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho alumiinia | AA2KAK 10N089

MARS AIR DOORS PH1042-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho alumiinia

Varastossa
Tuote: AA2KAK Malli: PH1042-1EFH-PWRistiviite: 10N089

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,208.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitettävä upotettu ilmaverho
Ilman nopeus2925 fpm
ilmamäärä2550 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys26 "
Lämmitys kW12
Korkeus16.5 "
Kotelon väriLuonnollinen
KoteloAlumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet32.6
Maks. Oven leveys3-1 / 2 jalkaa
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiAC-monivaiheinen induktio
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiOven rajakytkin
Jännite230
Leveys42.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetLeveysHinta
MARS-ILMA-OVET PH1036-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 26 tuumaa D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PW2550 cfm32.636.125 "€3,198.92
MARS-ILMA-OVET PH1048-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 16-1 / 2 tuuman korkeus | AA2KAL 10N090 PH1048-1EFH-PW2550 cfm32.648.125 "€3,327.31
MARS-ILMA-OVET PH1072-2EFN-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 26 tuumaa D | AA2KAN 10N092 PH1072-2EFN-PW5100 cfm65.272.125 "€4,816.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS PH1042-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho alumiinia
€3,208.30 / yksikkö