BUSSMANN WKFHO-sarjan keskijännitesulakkeet


Eaton Bussmann -sarjan keskijännitemoottorin sulakkeet voivat rajoittaa vikavirran alemmalle tasolle varmistaen, ettei sähkölaitteille ja moottoreille ole aiheutunut mahdollisia vaurioita. Niitä käytetään teollisuuden sähköjärjestelmissä suojaamaan ylivirroilta ja oikosululta.

Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 3.600 kVAC , Mfr. Sarja: WKFHO , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: Pultti alas , Tyyppi: Moottorin sulakkeen linkki , Jännite (AC): 3.6 kVAC
TyyliMalliNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
3.6 WKFHO250
250A€2,086.20
B
3.6 WKFHO315
315A€1,952.29
B
3.6 WKFHO355
355A€2,049.85

Toimintamekanismi

  • Tämä sulake koostuu ohuesta langasta, joka on valmistettu helposti sulavasta materiaalista.
  • Kun piirin läpi virtaa liikaa sähköä ja se saavuttaa pisteen nimelliskapasiteetin yläpuolella, sulakkeessa oleva lanka kuumenee ja sulaa.
  • Tämä sulaminen katkaisee piirin ja estää sähkön virtauksen.

Ominaisuudet

  • Eaton Bussmann -sarjan keskijännitemoottorisulakkeet tarjoavat nikkelipinnoitetut kupariset sulakepidikkeet korroosionkestävyyden ja korkean johtavuuden takaamiseksi.
  • Niissä on iskumekanismi laukaisutangon ohjaamiseksi.
  • Näiden keskijännitemoottorien sulakkeiden keskeytysarvot ovat jopa 50 kAIC.
  • Niitä on saatavana ampeeriluokilla 250 - 315 A.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on releellä ja sulakkeella?

Sulake voi avata vain piirin, kun taas rele voi sekä avata että sulkea piirin.

Mitä eroa on sulakkeiden ja MCB: n välillä?

Sulake on metallikappale, joka sulaa, kun ylikuormituksen vuoksi on ylivirtaa, kun taas katkaisijassa on sisäinen kytkin, joka laukeaa, kun piirissä on ylivirtaa.

Miten nämä sulakkeet rikkovat piirin?

Kun liiallinen virta kulkee sähkösulakkeiden läpi, sisällä oleva johto lämpenee ja katkeaa, mikä avaa piirin.

Mikä merkitys sulakkeessa on virran arvolla?

Suurimman virran jatkuva virtaus, jonka sulake pystyy käsittelemään sulamatta, on sulakkeen virran arvo.

Mitä eroa on katkaisijalla ja sulakkeella?

Sulake sulaa, kun virtaa on liikaa, kun taas katkaisija laukeaa, kun virta on liian suuri tai oikosulku.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?