DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 48 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 48 " , CFM @ 1.250-in. SP: 24,060 , Koko A: 51.75 " , Koko B: 28-5 / 16 " , Koko C: 48.5 " , Mitta D: 36 " , Aseman tyyppi: Vyö , Hz: 60 , Max. Syvyys: 36 " , Moottorikotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Asennusasento: Pysty / vaaka , Akselin halkaisija: 1.437 " , Leveys: 51.75 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPTerän materiaaliPulttiympyrän halkaisija.CFM @ 1.000 tuumaa. SPMitat ETuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritKorkeusHinta (ei alv)
A
4GXU7
-304 Ruostumaton teräs50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€21,332.43
B
3C416
-Alumiini50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€6,363.29
C
7J378
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "73120.564.75 "€12,005.74
C
7J376
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "73113.0/6.564.75 "€12,130.60
D
166260
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "€9,945.82
C
7J377
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€11,064.31
E
7AG18
22,170Alumiini50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€8,423.21
A
7AG76
22,170Ruostumaton teräs50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€23,392.35
E
7F881
22,170Kipinänkestävä alumiini50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€7,481.78
A
7AG75
22,170Ruostumaton teräs50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€22,450.92
E
7AG19
27,900Alumiini50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€9,052.44
A
7AG79
27,900Ruostumaton teräs50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€24,021.59
E
7F882
27,900Kipinänkestävä alumiini50.25 "24,3909 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "€7,751.30
A
7AG78
27,900Ruostumaton teräs50.25 "24,3909 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "€22,720.44
A
7AG81
31,380Ruostumaton teräs50.25 "28,5509 / 16 "89127.2-24.6/12.364.75 "€23,552.55
E
7F883
31,380Kipinänkestävä alumiini50.25 "28,5509 / 16 "89127.2-24.6/12.364.75 "€8,583.41
C
7J379
24390Teräs5 / 16 "-5 / 16 "82720.0/10.064.75 "€12,810.26
C
7J381
24390Teräs5 / 16 "-5 / 16 "82732.064.75 "€12,634.98
C
7J380
24390Teräs5 / 16 "-5 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "€11,333.83
C
7J383
28550Teräs5 / 16 "-5 / 16 "89127.2-24.6/12.364.75 "€12,165.94
C
7J382
28550Teräs5 / 16 "-5 / 16 "89125.0/12.564.75 "€13,880.09

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 48 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan hajun, kosteuden ja höyryn poistamiseksi maaliruiskukaappien, puhdistussäiliöiden ja sekoitustilojen tuuletusaukosta. Näissä putkiaksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on sijoitettu sylinterimäiseen putkimaiseen rakenteeseen, jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä puhaltimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on ruostumattomasta teräksestä / teräksestä valmistettu kotelo, jossa on paistettu emalimaali ja kipinänkestävät alumiini- / ruostumaton teräs / teräs / alumiinipotkurit ruostesuojaukseen ja rakenteelliseen lujuuteen. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman käyttöpaketteja puhaltimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä 5/6-lapaisia ​​poistopuhaltimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 731-891 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?