Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SURVIVAIR B140095 Linssinsuojukset kirkas polyesteri - 25 kpl pakkaus | AD2JAZ 3PRL7

SURVIVAIR B140095 Linssinsuojukset kirkasta polyesteriä - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2JAZ Malli: B140095Ristiviite: 3PRL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi
MateriaaliKirkas polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURVIVAIR B140095 Linssinsuojukset kirkasta polyesteriä - 25 kpl pakkaus
€32.37 / yksikkö