MARS-ILMA-OVET PH1048-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 16-1 / 2 tuuman korkeus | AA2KAL 10N090

MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 16-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA2KAL Malli: PH1048-1EFH-PWRistiviite: 10N090

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,327.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitettävä upotettu ilmaverho
Ilman nopeus2550 fpm
ilmamäärä2550 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys26 "
Lämmitys kW12
Korkeus16.5 "
Kotelon väriLuonnollinen
KoteloAlumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet32.6
Maks. Oven leveys4 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiAC-monivaiheinen induktio
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiOven rajakytkin
Jännite230
Leveys48.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.97
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetLeveysHinta
MARS-ILMA-OVET PH1036-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 26 tuumaa D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PW2550 cfm32.636.125 "€3,198.92
MARS-ILMA-OVET PH1042-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho alumiinia | AA2KAK 10N089 PH1042-1EFH-PW2550 cfm32.642.125 "€3,208.30
MARS-ILMA-OVET PH1072-2EFN-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 26 tuumaa D | AA2KAN 10N092 PH1072-2EFN-PW5100 cfm65.272.125 "€4,816.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 16-1/2 tuuman korkeus
€3,327.31 / yksikkö