MARS-ILMA-OVET PH1072-2EFN-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 26 tuumaa D | AA2KAN 10N092

MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 26 tuumaa D

Tuote: AA2KAN Malli: PH1072-2EFN-PWRistiviite: 10N092
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,816.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitettävä upotettu ilmaverho
Ilman nopeus3475 fpm
ilmamäärä5100 cfm
dBA @ 10 jalkaa68
Syvyys26 "
Lämmitys kW24
Korkeus16.5 "
Kotelon väriLuonnollinen
KoteloAlumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet65.2
Maks. Oven leveys6 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiAC-monivaiheinen induktio
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiOven rajakytkin
Jännite230
Leveys72.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetLeveysHinta
MARS-ILMA-OVET PH1036-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 26 tuumaa D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PW2550 cfm32.636.125 "€3,198.92
MARS-ILMA-OVET PH1042-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho alumiinia | AA2KAK 10N089 PH1042-1EFH-PW2550 cfm32.642.125 "€3,208.30
MARS-ILMA-OVET PH1048-1EFH-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 16-1 / 2 tuuman korkeus | AA2KAL 10N090 PH1048-1EFH-PW2550 cfm32.648.125 "€3,327.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Upotettu lämmitetty ilmaverho 26 tuumaa D
€4,816.09 / yksikkö