MARATHONIN MOOTTORIT 5KH39QN9542 4351 yksivaiheinen moottori AJ2LQF 4351

MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Yksivaiheinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LQF Malli: 5KH39QN9542Ristiviite: 4351

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit5.7
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
AsennusWB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1725
Palvelukerroin1
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)34.77
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: S
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluVelvollisuusLiiteMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMKiertoHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KCR48TN2650Y ilmakompressorimoottori 2 hv 3450 rpm 115 / 230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YKondensaattori-Käynnistä / SuoritaJatkuvaAvaa tippuminenmanuaalinenKondensaattori-Käynnistäpohja3450CCWSE€463.04
MARATONIN MOOTTORIT 5KH36LNA504 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/2 hv 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5KH36LNA504Jaettu vaiheJatkuva-Ei eristetty--1725-€427.57
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49ZN2722Y 9038B ilmakompressorimoottori | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Jatkuva maksu--Kompressorin käyttömoottori---€992.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Yksivaiheinen moottori
€242.09 / yksikkö