MARATONIN MOOTTORIT 5KH36LNA504 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/2 hv 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/2 Hp 60 Hz

Varastossa
Tuote: AF6NJM Malli: 5KH36LNA504Ristiviite: 19YW63 / H696

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus62
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0695
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluVelvollisuusLiiteMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMKiertoHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KCR48TN2650Y ilmakompressorimoottori 2 hv 3450 rpm 115 / 230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YKondensaattori-Käynnistä / SuoritaJatkuvaAvaa tippuminenmanuaalinenKondensaattori-Käynnistäpohja3450CCWSE€463.04
MARATHONIN MOOTTORIT 5KH39QN9542 4351 yksivaiheinen moottori AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-JatkuvaDP--WB-Vastapäivään€242.09
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49ZN2722Y 9038B ilmakompressorimoottori | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Jatkuva maksu--Kompressorin käyttömoottori---€992.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/2 Hp 60 Hz
€427.57 / yksikkö