MARATHON MOTORS Erikoiskäyttöiset moottorit, yksivaiheinen, tippumisen estävä


Suodattaa
laakerit: pallo , Mukana kondensaattori: Kyllä , Kotelon tyyppi: DP , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Kehyksen koko: 56H , Hz: 60 , Pituus vähemmän Akseli: 8.187 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin akselin rakenne: Avain , Asennustyyppi: JÄYKKÄ , No Load RPM: 3450 , Nimellinen hyötysuhde: 62 , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , Kokonaispituus: 12 11 / 16 " , vaihe: 1 , RPM-ryhmä: 1701-1800
TyyliMalliMoottorin suunnitteluVelvollisuusLiiteMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMKiertoHinta (ei alv)
A
5KH39QN9542
-JatkuvaDP--WB-Vastapäivään€242.09
B
5KCR49ZN2722Y
-Jatkuva maksu--Kompressorin käyttömoottori---€992.23
C
5KCR48TN2650Y
Kondensaattori-Käynnistä / SuoritaJatkuvaAvaa tippuminenmanuaalinenKondensaattori-Käynnistäpohja3450CCWSE€463.04
D
5KH36LNA504
Jaettu vaiheJatkuva-Ei eristetty--1725-€427.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?