MARATHON MOOTTORIT 5KCR48TN2650Y ilmakompressorimoottori 2 hv 3450 rpm 115 / 230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y-ilmakompressorimoottori 2 hv 3450 rpm 115 / 230v 56

Varastossa
Tuote: AC9UFK Malli: 5KCR48TN2650YRistiviite: 3K787 / 9035

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori mukanaKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit17.0/8.5
HP2
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressorit
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus12 11 / 16 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)20.78
Laivan pituus (cm)32.16
Laivan leveys (cm)16.41
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluVelvollisuusLiiteMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMKiertoHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH36LNA504 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/2 hv 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5KH36LNA504Jaettu vaiheJatkuva-Ei eristetty--1725-€427.57
MARATHONIN MOOTTORIT 5KH39QN9542 4351 yksivaiheinen moottori AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-JatkuvaDP--WB-Vastapäivään€242.09
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49ZN2722Y 9038B ilmakompressorimoottori | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Jatkuva maksu--Kompressorin käyttömoottori---€992.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y-ilmakompressorimoottori 2 hv 3450 rpm 115 / 230v 56
€463.04 / yksikkö