MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 3/4 hv | AF6NBZ 19YU52 / H907

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AF6NBZ Malli: 5KH37NNA768Ristiviite: 19YU52 / H907

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56Z
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit11.2
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia9 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus66%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 5 / 16 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysKehysmateriaaliKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.Täyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32DNA612X Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/4 hv | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZValssattu teräs8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€306.77
MARATONIN MOOTTORIT 5KH36JNA769 Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen, tippuvedenpitävä 1/2 hv | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZTeräs10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€332.18
MARATHON MOOTTORIT 5KH32DNA612 H901 yksivaiheinen moottori AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 3/4 hv
€373.30 / yksikkö