Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATHON MOOTTORIT 5KH32DNA612 H901 yksivaiheinen moottori AJ2LCA H901

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 yksivaiheinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LCA Malli: 5KH32DNA612Ristiviite: H901

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.1
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
AsennusWB
SuuntautuminenVaaka + C67
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.15
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: P
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysKehysmateriaaliKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.Täyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32DNA612X Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/4 hv | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZValssattu teräs8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€264.36
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 3/4 hv | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZValssattu teräs11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€318.71
MARATONIN MOOTTORIT 5KH36JNA769 Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen, tippuvedenpitävä 1/2 hv | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZTeräs10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€301.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 yksivaiheinen moottori
€270.71 / yksikkö