MARATONIN MOOTTORIT 5KH36JNA769 Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen, tippuvedenpitävä 1/2 hv | AF6UZW 20JX20 / H905

MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Yleiskäyttöinen moottori Split-phase Dripproof 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AF6UZW Malli: 5KH36JNA769Ristiviite: 20JX20 / H905

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56Z
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit8.1
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia8.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus65.4%
Kokonaispituus10.875 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysKehysmateriaaliKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.Täyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32DNA612X Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/4 hv | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZValssattu teräs8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€264.36
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 3/4 hv | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZValssattu teräs11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€318.71
MARATHON MOOTTORIT 5KH32DNA612 H901 yksivaiheinen moottori AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4€270.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Yleiskäyttöinen moottori Split-phase Dripproof 1/2 Hp
€301.99 / yksikkö