Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANCE-TUOTTEET JA JÄRJESTELMÄT PE12150 Laippasuojus L 62-11 / 16 tuumaa | AC9VCM 3KHR7

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE12150 Laippasumutussuoja L 62-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VCM Malli: PE12150Ristiviite: 3KHR7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkekilpi
luokkaANSI 150
Pituus61 11 / 16 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine150
Putken koko12
Temp. alue200 astetta F
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoTemp. alueLeveysHinta
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT PE005150 Laipparuiskun suojus L 14 tuumaa | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polyeteeni1/2170 astetta F4 9 / 16 "€15.26
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT V005150 Laippasuojus 5 tuuman PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 astetta F-€15.26
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT T005150 Laippasuojussuoja 1/2 tuuman PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 astetta F-€44.52
ADVANCE-TUOTTEET JA JÄRJESTELMÄT PE0075150 Laippasuojus L 15-3 / 16 tuumaa | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polyeteeni3/4170 astetta F4.62 "€18.40
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT T0075150 Laippasuojus 3/4 tuuman PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 astetta F-€44.52
ADVANCE-TUOTTEET JA JÄRJESTELMÄT PE01150 Laipparuiskun suojus L 16-3 / 8 tuumaa | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polyeteeni1170 astetta F4 13 / 16 "€18.40
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT V01150 Laippasuojus 1 tuuman PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 astetta F4 13 / 16 "€18.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE12150 Laippasumutussuoja L 62-11/16 tuumaa
€64.64 / yksikkö