Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATONIN MOOTTORIT 5KH32DNA612X Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/4 hv | AF6NBV 19YU47 / H902

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/4 hv

Varastossa
Tuote: AF6NBV Malli: 5KH32DNA612XRistiviite: 19YU47 / H902
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
€264.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys48Z
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.1
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia6.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus50.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8.75 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

Marathon Motors 5KH32DNA612X yleiskäyttöinen, jaettu vaihemoottori on ihanteellinen mekaanisten laitteiden, kuljettimien ja puhaltimien ohjaamiseen materiaalinsiirto- ja LVI-sovelluksissa. Tämä avoimen kotelon moottori soveltuu asennettavaksi sisätiloihin. Maraton Vaihtomoottorit niissä on litteä / kiilattu akselirakenne idioottivarmaa kuormitusta varten.

Ominaisuudet:

  • Siinä on valssattu teräsrakenne, joka estää tahattomat iskut vahingoittamasta moottorin sisäisiä osia kosketuksen yhteydessä.
  • Sen avoin kotelo mahdollistaa asennuksen sisätiloihin varmistaen samalla hyvän ilmankierron moottorikotelon sisällä.
  • Siinä on säädettävä alusta pientä moottorin säätöä varten tarvittaessa.
  • Tässä moottorissa on pysyvästi voideltu kaksoistiivistetyt laakerit kitkan minimoimiseksi käytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä jaetun vaiheen moottori altis ylikuumenemiselle?

V. Ei, sen lämpösuojaominaisuus estää raskaita sähkökuormia ja ahtaita tiloja ylikuumenemasta ja vahingoittamasta moottorin keloja. Lisäksi avoin tipputiivis kotelo takaa maksimaalisen ilmanvaihdon ja jäähdytyksen lisäsuojaa varten.

K. Voidaanko moottorin osat rasvata uudelleen?

V. Tässä moottorissa on pysyvästi voideltuja komponentteja, eikä se vaadi lisävoitelua.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysKehysmateriaaliKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.Täyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 3/4 hv | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZValssattu teräs11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€318.71
MARATONIN MOOTTORIT 5KH36JNA769 Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen, tippuvedenpitävä 1/2 hv | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZTeräs10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€301.99
MARATHON MOOTTORIT 5KH32DNA612 H901 yksivaiheinen moottori AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4€270.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 1/4 hv
€264.36 / yksikkö