Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTLSP010G -kiinnitin | AD6NLA 46L148

DAYTON PPTLSP010G puristin

Varastossa
Tuote: AD6NLA Malli: PPTLSP010GRistiviite: 46L148

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5RWP3, 5RWP5, 5UPW3, 5UPW7
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTLSP010G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 31UK41 metallipuristin | CJ2UPF 31€31.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTLSP010G puristin
€186.38 / yksikkö