MARATHON MOOTTORIT 5KC37FN65X-G -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/3 hv 3450 / 115v 230j | AC56GGZ 2K2

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/3 hv 3450 / 115v 230j

Varastossa
Tuote: AC2GGZ Malli: 5KC37FN65X-GRistiviite: 2K366

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.66 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit6.4 / 3-3.2
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus11.25 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.75
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiKierre 7 / 16-20 UNF-2A
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8501405040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiRungon halkaisijakehysKokonaispituusKiertoPalvelukerroinAkselin pituusAkselin tyyppiHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39EN2552BX Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXJaettu vaihe5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Avain€285.61
MARATHON-MOOTTORIT 5KC39NN50X-G moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 3450 / 115v 230c Odp | AD56FVT 8K4 5KC39NN50X-GKondensaattori-Käynnistä5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Avain€450.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/3 hv 3450 / 115v 230j
€427.17 / yksikkö