FOSTORIA 04416602 Kvartsiputki vaakasuoralla 3kw | AB3PBM 1UMN7

FOSTORIA 04416602 Kvartsiputki vaakasuoralla nastalla 3 kW

Varastossa
Tuote: AB3PBM Malli: 04416602Ristiviite: 1UMN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsiputki nastalla
kW3 kW
HuomautuksiaVaatii yhden lämmityselementin
Jännite208
Watts3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8539410000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWJänniteWattsHinta
FOSTORIA 04432302 Kvartsiputki vaakasuoralla 1.5 kW | AB3PBL 1UMN6 044323021.5 kW1201500€197.33
FOSTORIA 04414702 Kvartsiputki, jossa 3kw vaakasuora | AB3PBN 1UMN8 044147023 kW2403000€217.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 04416602 Kvartsiputki vaakasuoralla nastalla 3 kW
€224.46 / yksikkö