MARATHON-MOOTTORIT 5KH39EN2552BX Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56c Odp

Varastossa
Tuote: AC2GJL Malli: 5KH39EN2552BXRistiviite: 2K409

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Rungon halkaisija5.61 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit6.2
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKasvot
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.75
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7825
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiRungon halkaisijakehysKokonaispituusKiertoPalvelukerroinAkselin pituusAkselin tyyppiHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KC37FN65X-G -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/3 hv 3450 / 115v 230j | AC56GGZ 2K2 5KC37FN65X-GKondensaattori-Käynnistä5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Kierre 7 / 16-20 UNF-2A€427.17
MARATHON-MOOTTORIT 5KC39NN50X-G moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 3450 / 115v 230c Odp | AD56FVT 8K4 5KC39NN50X-GKondensaattori-Käynnistä5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Avain€450.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56c Odp
€285.61 / yksikkö