MARATHON-MOOTTORIT 5KC39NN50X-G moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 3450 / 115v 230c Odp | AD56FVT 8K4

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 3450/115v 230c Odp

Varastossa
Tuote: AD8FVT Malli: 5KC39NN50X-GRistiviite: 4K110

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€450.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.66 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit11.2/5.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus11.875 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.5
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiRungon halkaisijakehysKokonaispituusKiertoPalvelukerroinAkselin pituusAkselin tyyppiHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KC37FN65X-G -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/3 hv 3450 / 115v 230j | AC56GGZ 2K2 5KC37FN65X-GKondensaattori-Käynnistä5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Kierre 7 / 16-20 UNF-2A€427.17
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39EN2552BX Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXJaettu vaihe5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Avain€285.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 3450/115v 230c Odp
€450.90 / yksikkö