MARATONIN MOOTTORIT 5K35FN55 Pumppumoottori 3-vaiheinen Odp 1/3 Hv 3450 Rpm 56c | AD2CWD 3N817 / KG215

MARATHON MOTORS 5K35FN55 Pump -moottori 3-vaiheinen Odp 1/3 Hv 3450 Rpm 56c

Varastossa
Tuote: AD2CWD Malli: 5K35FN55Ristiviite: 3N817 / KG215

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.5-1.8/0.9
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus61.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.88 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.75
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaNimellinen tehokkuusKokonaispituusPalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5K37MN37 Pumppumoottori 3-vaiheinen Odp 3/4 Hv 3450 56 / min 2c | AD3CWE 819N218 / KXNUMX 5K37MN372.6-2.6/1.33/48.875 "74.0%10.75 "1.50€452.03
MARATONIN MOOTTORIT 5K38PN47 Pumppumoottori 3-vaiheinen Odp 1 Hv 3450 rpm 56c | AD2CWF 3N820 / K220 5K38PN473.3-3.2/1.619.437 "74.0%11 5 / 16 "1.40€446.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K35FN55 Pump -moottori 3-vaiheinen Odp 1/3 Hv 3450 Rpm 56c
€370.82 / yksikkö